Beli stop kontak arde di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- Ultra Alfatec HD T-Bolt Clamp Hose Stainles Steel (Klem Selang)atribut:
- Material: SS304
- Himel Stop Kontak Arde 2-Gang (Power Socket Grounded)atribut:
- Type: HWDSTS
- Color: White
- Fixing Mode: Screw and Claw
- IP: IP20
- Material: Polycarbonate
- Rate Current (A): 16
- Rate Voltage (V): 250
- Standard: IEC/EN-60898-1 & SNI
- Broco Stop Kontak Multi-Gang (Colokan Listrik)Deskripsi:Broco 15330-55CP (B) Stop Kontak 3 Lubang (Child Protection)Article 15530Multiple Protable Socket Outlets ( 3 sonckets)atribut:
- Power (A/V): 10-250
- Uticon Power Socket Grounded (Stop Kontak Arde)Deskripsi:Stop Kontak Arde tanpa kabel, dilengkapi dengan grounding terminal untuk keamanan
- Uticon Stop Kontak Arde 2-Gang + Steker (Power Socket Grounded)atribut:
- Housing Material: Resin
- Contact Terminal Material: Brass
- Number of Holes: 2
- Kenmaster Stop Kontak (Power Socket/Power Outlet)Deskripsi:Spesifikasi :- Kabel Full Tembaga- Connector Full Kuningan- Bahan Fire Rerardant- Child Protection- Overload Protector- Central Switch
- Broco Plug Head Grounding New Gee Series (Steker Arde/Colokan Arde)atribut:
- Series: Standard Line
- Color: White
- Uticon Stop Kontak dengan Kabel + Saklar (Power Socket/Power Outlet)Deskripsi:Berbagai metode dan posisi pemasangan untuk disesuaikan dengan kebutuhan anda dan lokasi pemasangan, Casing terbuat dari bahan polikarbonat yang tahan panas dan berdaya tahan tinggi, Terminal kontak kuningan, Kabel berkualitas tinggi dengan standar Internasional & SNI, Ukuran ringkas, tepat & portabel - mudah dipakai dan dibawa kemana-mana, Posisi saklar menurun untuk kenyamanan pemakaian dan kemudahan penyimpanan serta instalasi, Saklar dengan lampu indikator, Instalasi saklar indikator dengan terminal ganda memutuskan aliran listrik pada kedua terminal (total) bila dimatikan.atribut:
- Kabel: Kabel 1.5M H05VV-F 3x0.75 Sqmm
- Saklar: 1 Saklar
- Uticon Stop Kontak dengan Kabel (Power Socket/Power Outlet)Deskripsi:Berbagai metode dan posisi pemasangan untuk disesuaikan dengan kebutuhan anda dan lokasi pemasangan, Casing terbuat dari bahan polikarbonat yang tahan panas dan berdaya tahan tinggi, Terminal kontak kuningan, Kabel berkualitas tinggi dengan standar Internasional & SNI, Dilengkapi perangkat penutup soket untuk keamanan tambahan, Ukuran ringkas, tepat & portabel - mudah dipakai dan dibawa kemana-mana, Posisi saklar menurun untuk kenyamanan pemakaian dan kemudahan penyimpanan serta instalasi, Saklar dengan lampu indikator, Saklar tersendiri untuk setiap soket untuk penghematan pemakaian listrik, Soket akhir berjarak lebih lebar untuk mengakomodasi steker lebar atau AC adaptor besar, Steker arde insulasi berkualitas tinggi berstandar Internasional & SNI, Dilengkapi dengan gounding terminal untuk keamanan, Instalasi saklar indikator dengan terminal ganda memutuskan aliran listrik pada kedua terminal (total) bila dimatikan.atribut:
- Cable (m): 1.5
- Cable Type: H05VV-F 3x0.75 Sqmm
- M-One Clamp Hose Stainless (Klem Selang)Deskripsi:High Quality Klem Selang / Hose Clampatribut:
- Body Material: Stainless Steel
- Screw Material: Iron
- Head Material: Iron
- Broco Stop Kontak Arde Outbow Persegi Standard Line (Power Socket Grounded)atribut:
- Series: Standard Line
- Color: Cream
- Mikalor Clamp W2 (Klem Selang)Deskripsi:Supra Heavy-Duty Hose Clamp Stainless SteelThe Supra range is the natural evolution of the Super W1 Clamp. Due to its revolutionary swiveling bridge, Supra W2 can be mounted in the most awkward applications without having to remove the hose. It can be opened up and fastened again when in place without dislodging any other parts of the clamp, making assembly much easier.Thanks to the beveled edges, the hose is protected from damage. The Supra W2 clamp complies fully with the RoHs directive EU 20032/95/EC dated 1st July 2006. The high-strength bolt, designed and manufactured by Mikalor specifically for this clamp, together with the captive nut and spacer system allow you to clamp the most demanding of hose assemblies. This is the clamp of choice for professionals in the industrial hose, automotive and agricultural machinery sectors as well as in all industrial applications where an outstanding and above all reliable heavy-duty clamp is required.* Special dimensions are available on request.* The maximum application pressure can vary depending on the type of hose used and the geometry of the coupling.atribut:
- Material: Stainless Steel
- Broco Stop Kontak Multi-Gang dengan Kabel (Colokan Listrik)Deskripsi:Broco Electrical from Indonesia supplies top quality, European Conformity Extension Strip Socket Outlets in large variety to suit the use in EU countries. The Socket Outlets come in 2 Gang to 6 Gang, with and without Child Protection, and are tested to IEC 60884.atribut:
- Current (A): 16
- Voltage (V): 250
- Uticon Plug Head Grounding (Steker Arde)Deskripsi:Casing terbuat dari bahan polikarbonat yang tahan panas dan berdaya tahan tinggi, Terminal kontak kuningan, Instalasi kabel mudah dengan panel yang mudah dilepas dan terminal yang ditandai dengan jelas, Dilengkapi dengan grounding untuk keamanan
- Broco Stop Kontak Standard Line (Power Socket/Power Outlet)Deskripsi:Broco Electrical from Indonesia supplies top quality, European Conformity Extension Strip Socket Outlets in large variety to suit the use in EU countries. The Socket Outlets come in 2 Gang to 6 Gang, with and without Child Protection, and are tested to IEC 60884.atribut:
- Current (A): 16
- Jason Clamp Hose Heavy Duty (Klem Selang)Deskripsi:Heavy duty pipe clamp are made color full zinc plated for anti-rust.atribut:
- Material: Carbon Steel
Daftar Harga stop kontak arde Terbaru October 2026
| Ultra Alfatec HD T-Bolt Clamp Hose Stainles Steel (Klem Selang) | Rp21.900 |
| Himel Stop Kontak Arde 2-Gang (Power Socket Grounded) | Rp40.900 |
| Broco Stop Kontak Multi-Gang (Colokan Listrik) | Rp50.900 |
| Uticon Power Socket Grounded (Stop Kontak Arde) | Rp10.900 |
| Uticon Stop Kontak Arde 2-Gang + Steker (Power Socket Grounded) | Rp26.900 |
| Ultra Alfatec T-Bolt Heavy Duty Clamp Hose (Klem Selang) | Rp7.900 |
| Broco Stop Kontak 4-Gang (Colokan Listrik) | Rp55.900 |
| Kenmaster Stop Kontak (Power Socket/Power Outlet) | Rp63.900 |
| Broco Plug Head Grounding New Gee Series (Steker Arde/Colokan Arde) | Rp14.900 |
| Uticon Stop Kontak dengan Kabel + Saklar (Power Socket/Power Outlet) | Rp80.900 |
Data diperbarui pada 08/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)



















































































































































/8nP111705311-1.jpg)
/l7P105217763-2.jpg)
/foP106646564-1.jpg)
/gzP111706611-1.jpg)
/P102059210-1.jpg)
/d4P102277472-2.jpg)
/2qP102059098-3.jpg)
/q8P105458944-1.jpg)
/P102059388-1.jpg)
/jbP105307695-1.jpg)
/kgP110051736-1.jpg)
/kyP110051754-1.jpg)
/3pP111639133-1.jpg)

/idP103195661-38.jpg)
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
/WD-40%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20333ml%201pc/60S000055216-2.jpg)
/OLFA%20Cutter%20Knife%20Safety%20(Pisau%20Cutter)%20149B%201pc/S009054721-2.jpg)
/Joyko%20Gel%20Ink%20Pen%20Q%20(Pulpen%20G2%20%2F%20Pulpen%20Gel)%20GP-265%20Black%200_5mm%201box(12pcs)/qmS009904958-2.jpg)
/REXCO%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20RX-SP0009%20500ml%2F415g%201pc/2bS000076083-4.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak%20Karet%20Nitril/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)%2037-176%20Size%209%201pair/S000074366-1.jpg)

%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)/IKA%20(Copy%20Paper)%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20IKF%20PC%2070%20A4G%201ream/8pS035166313-2.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kesehatan/Pertolongan%20Pertama%2C%20Kebutuhan%20Higienis/Perban%2C%20Kain%20Kasa/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)%201box(100pcs)/h6S039287618-2.jpg)
/3M%20Post-it%20654%20Sticky%20Notes%20(Kertas%20Memo)%20654-5CY%201pack(5pads)/5iS030245198-3.jpg)
/monotaro_id%20Lakban%20OPP%202inch%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%20Transparent%2048mmx64m%201roll/h7S036166619-4.jpg)

/monotaro_id%20Cable%20Ties%204_8x250mm%20(Pengikat%20%2F%20Kabel%20Tis)%20White%201pack(100pcs)/2xS039549105-2.jpg)
/Max%20Stapler%20Needle%20(Isi%20Staples)%20No_10-1M%205%2F16x3%2F16Inch%201pack(20pcs)/S000005230-4.jpg)
/monotaro_id%20Plas%20Chamois%20(Lap%20Kanebo)%20with%20tube%20Yellow%2032x21cm%201pc/4uS037754174-2.jpg)